- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- ホンダ リレーのおすすめ人気ランキング
ホンダ リレーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新296件の「ホンダ リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー リレー」、「リレー コネクタ」、「GAM」などの商品も取り扱っております。
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥869税込¥956
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
主な適合純正品番38501-GAM-007
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主な適合純正品番38501-GN2-014主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
主な適合純正品番38501-GEE-712
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
1個
¥679税込¥747
当日出荷
主な適合純正品番38502-MCS-G01主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥879税込¥967
当日出荷







![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17644953-210727-02.jpg)